AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNA6.060C550 SONDA ACCIAIO-PP D6 L60 CON ASPO - A6.060C550

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNA6.060C550 SONDA ACCIAIO-PP D6 L60 CON ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 60 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138162202

Codice prodotto

ARNA6.060C550

Cod. produttore

A6.060C550

Produttore

ARN

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

60 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Acciaio

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Colore:

Arancione

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Diametro tamburo/anello:

550 mm

Sonda in piattina d'acciaio rivestita in polipropilene da 60 mt. diametro 6mm, terminali: filettati M5. Con ASPO