AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNA10.100 SONDA ACCIAIO-PP D10 L100 M - A10.100

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNA10.100 SONDA ACCIAIO-PP D10 L100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 100 m

  • Forma - Piatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138196139

Codice prodotto

ARNA10.100

Cod. produttore

A10.100

Produttore

ARN

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

100 m

Forma:

Piatta

Qualità del materiale:

Acciaio

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

10 mm

Colore:

Arancione

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Sonda in piattina di acciaio rivestita in polipropilene diametro 10mm, terminali filettati.