AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNA10.050C720 SONDA ACCIAIO-PP D10 L50 ASPO - A10.050C720

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNA10.050C720 SONDA ACCIAIO-PP D10 L50 ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 50 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138156638

Codice prodotto

ARNA10.050C720

Cod. produttore

A10.050C720

Produttore

ARN

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

50 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Acciaio

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

10 mm

Colore:

Arancione

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Diametro tamburo/anello:

720 mm

Piattina d'acciaio rivestita in polipropilene da 50 mt diametro 10 mm. Terminali: filettati M12. Con ASPO