ARNOCANALI SPA - ARNA10.040C720 SONDA ACCIAIO-PP D10 L40 ASPO - A10.040C720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 40 m
Forma - Piatta
Confezione
1 PZ
EAN
8018138194111
Codice prodotto
ARNA10.040C720
Cod. produttore
A10.040C720
Produttore
ARN
Materiale:
Metallo
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
40 m
Forma:
Piatta
Qualità del materiale:
Acciaio
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
10 mm
Colore:
Arancione
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
720 mm


