ARNOCANALI SPA - ARN7689.3 SCATOLA 7 MOD KB-KC72 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 20 mm
Numero di unità installabili - 7
Altezza del canale battiscopa - 70 mm
Colore - Bianco
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138174441
Codice prodotto
ARN7689.3
Cod. produttore
7689.3
Produttore
ARN
Profondità del canale battiscopa:
20 mm
Numero di unità installabili:
7
Altezza del canale battiscopa:
70 mm
Colore:
Bianco
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9010