ARNOCANALI SPA - ARN7489.WG SCATOLA 4-3 MOD WENGE - 7489.WG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 20 mm
Numero di unità installabili - 4
Altezza del canale battiscopa - 70 mm
Colore - Marrone
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8018138185409
Codice prodotto
ARN7489.WG
Cod. produttore
7489.WG
Produttore
ARN
Profondità del canale battiscopa:
20 mm
Numero di unità installabili:
4
Altezza del canale battiscopa:
70 mm
Colore:
Marrone
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Finitura:
Altri


