ARNOCANALI SPA - ARN7489.3 SCATOLA 4-3MOD KB-KC72 BIANCO - 7489.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 20 mm
Numero di unità installabili - 4
Altezza del canale battiscopa - 70 mm
Colore - Bianco
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138174434
Codice prodotto
ARN7489.3
Cod. produttore
7489.3
Produttore
ARN
Profondità del canale battiscopa:
20 mm
Numero di unità installabili:
4
Altezza del canale battiscopa:
70 mm
Colore:
Bianco
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9010



