ARNOCANALI SPA - ARN10689.WG SCATOLA 6-7MOD KB103 WENGE - 10689.WG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 25 mm
Numero di unità installabili - 7
Altezza del canale battiscopa - 100 mm
Colore - Marrone
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8018138185706
Codice prodotto
ARN10689.WG
Cod. produttore
10689.WG
Produttore
ARN
Profondità del canale battiscopa:
25 mm
Numero di unità installabili:
7
Altezza del canale battiscopa:
100 mm
Colore:
Marrone
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Finitura:
Altri


