AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3629057 NUOS EVO A+ 110 WH - 3629057

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3629057 NUOS EVO A+ 110 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849704275

Codice prodotto

MRO3629057

Cod. produttore

3629057

Produttore

MRO

NUOS EVO A + Pompa di calore monoblocco murale, ottimale per chi dispone di spazi ridotti. Compatto e facile da installare, offre grandi prestazioni e affidabilità. Garantisce inoltre efficienza e risparmio energetico grazie al calore dell'aria, una fonte di energia naturale e inesauribile. Sistema che impedisce il congelamento dell'acqua di condensa così che Nuos possa funzionare in pompa di calore anche con aria a -5°C. Super protezione del serbatoio grazie alla presenza dell'anodo di magnesio o dell'anodo a correnti impresse. • Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell’aria da -5 a 42°C • Funzionamento super silenzioso grazie alla funzione Silent: 50 dB • Caldaia in acciaio smaltato al titanio • Installazione interna.