AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3301226 GENUS ONE NET IN 25 - 3301226

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3301226 GENUS ONE NET IN 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849768383

Codice prodotto

MRO3301226

Cod. produttore

3301226

Produttore

MRO

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONEGENUS ONE NET INCaldaia murale a condensazione top di gamma per incasso.CARATTERISTICHE- Scambiatore XtraTech™ in acciaio inox esclusivo Ariston, ad elevata prevalenza- Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente- Ignition system, controllo elettronico della combustione- Trasformazione gas dal menu tecnico- Rapporto di modulazione 1:10- Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®- Funzione AUTO e Comfort- Classe A+ in riscaldamento grazie al gestore di sistema Sensys NET e sonda esterna di serie- Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C*- Riempimento semi automatico- Unità da incasso in lamiera elettrozincata (da ordinare con codice a parte)- Scarico fumi 80,60, 50 mm- Connettività Ariston NET inclusa con Sensys NET- Controllo vocale grazie alla compatibilità della App Ariston NET con Amazon Alexa