ARISTON THERMO - MRO3208037 TUBOD125(1M) - 3208037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale canale - 125 mm
Lunghezza utile / di lavoro - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414849044913
Codice prodotto
MRO3208037
Cod. produttore
3208037
Produttore
MRO
Materiale:
Plastica
Diametro nominale canale:
125 mm
Lunghezza utile / di lavoro:
1 mm
Tubo in PVC ø mm 125 lung. 1 m.l.


