ARCLUCE SPA - ACL1099568X TESTATA CON PRESSACAVO E-GLOW PLUS - 1099568X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Lunghezza - 59 mm
Larghezza - 52 mm
Accessorio - sì
Altezza - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378418112
Codice prodotto
ACL1099568X
Cod. produttore
1099568X
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Lunghezza:
59 mm
Larghezza:
52 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
65 mm


