ARCLUCE SPA - ACL1099514X-21 ATTACCO PALO SINGOLO FORMAT/ECO D.76 - 1099514X-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Alluminio
Lunghezza - 105 mm
Larghezza - 188 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378411847
Codice prodotto
ACL1099514X-21
Cod. produttore
1099514X-21
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
105 mm
Larghezza:
188 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
70 mm


