ARCLUCE SPA - ACL1099438X-12 VISIERA INCLINATA EQOS1 - 1099438X-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Nero
Lunghezza - 230 mm
Larghezza - 280 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378355103
Codice prodotto
ACL1099438X-12
Cod. produttore
1099438X-12
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Nero
Lunghezza:
230 mm
Larghezza:
280 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
190 mm


