AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099412X-21 PIASTRA CON TIRANTI QUADRIO180

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099412X-21 PIASTRA CON TIRANTI QUADRIO180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore - Alluminio

  • Larghezza - 180 mm

  • Accessorio -

  • Altezza - 435 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378346859

Codice prodotto

ACL1099412X-21

Cod. produttore

1099412X-21

Produttore

ACL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore:

Alluminio

Larghezza:

180 mm

Accessorio:

Altezza:

435 mm

Diametro:

180 mm