AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099235X CONTROCASSA RENIO TECNOPOLIMERO - 1099235X

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099235X CONTROCASSA RENIO TECNOPOLIMERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione -

  • Altezza/profondità di installazione - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033765678100

Codice prodotto

ACL1099235X

Cod. produttore

1099235X

Produttore

ACL

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

Altezza/profondità di installazione:

110 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099235X - CONTROCASSA RENIO TECNOPOLIMERO