AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099153X-16 STAFFA PORTAPROIETTORI L=500

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099153X-16 STAFFA PORTAPROIETTORI L=500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Verniciato

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Altezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378164774

Codice prodotto

ACL1099153X-16

Cod. produttore

1099153X-16

Produttore

ACL

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Verniciato

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Altezza:

250 mm

Larghezza:

500 mm

Profondità:

90 mm

Peso:

3.25 kg

Staffa portaproiettori L=500 mm in acciaio verniciato.