AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099135X-12 ROSONE NERO C/CAVO 5P 1,5m TRASP.

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099135X-12 ROSONE NERO C/CAVO 5P 1,5m TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore per sospensione

  • Numero di conduttori - 5

  • Colore - Nero

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378305689

Codice prodotto

ACL1099135X-12

Cod. produttore

1099135X-12

Produttore

ACL

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore per sospensione

Numero di conduttori:

5

Colore:

Nero

Sezione nominale:

1.5 mm²

Rosone in tecnopolimero. Cavo d’alimentazione 5 poli, 1,5 mm2