ARCLUCE SPA - ACL1099073X-16 ATTACCO PALO 2 POSTI - 1099073X-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 105 mm
Altezza - 216 mm
Profondità - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033765676861
Codice prodotto
ACL1099073X-16
Cod. produttore
1099073X-16
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
105 mm
Altezza:
216 mm
Profondità:
53 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
2.33 kg


