AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0882005A-840-16 KOMPASS 30W UNIDIR. H=1077 ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0882005A-840-16 KOMPASS 30W UNIDIR. H=1077 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 30 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378409585

Codice prodotto

ACL0882005A-840-16

Cod. produttore

0882005A-840-16

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

30 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Altezza / Profondità:

102 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

350 lm

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

1077 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Larghezza:

150 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Collegamento:

Estremità libera (cavi scoperti)

Rendimento luminoso delle lampade:

350 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Numero di poli:

2

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il paletto luminoso dal design geometrico per l’illuminazione esterna sia privata che pubblica .Questo bollard è caratterizzato da un’ottica monodirezionale che produce un fascio luminoso preciso e direzionato, che enfatizza appieno l’area o il soggettocolpito senza produrre abbagliamento .Design ultramoderno, dalle forme geometriche, particolarmente adatto a contesti residenziali e urbani dal design moderno e industriale.Elevato grado di resistenza.Versatilità: disponibile in diverse temperature dicolore, potenze e in tre altezze differenti.Versioni: la gamma KOMPASS comprende anche la versione a parete.Applicazioni: illuminazione pubblica di aree pedonali, parcheggi e parchi; perfetto per l’illuminazione da giardino, ad esempio per creare un percorso luminoso lungo un vialetto d'ingresso.