AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0875022A-840-21 LUNIO 80W RADIALE VETRO TRASP. ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0875022A-840-21 LUNIO 80W RADIALE VETRO TRASP. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 80 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378206542

Codice prodotto

ACL0875022A-840-21

Cod. produttore

0875022A-840-21

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

80 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

377 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8650 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

73...73 W

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

520 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di protezione:

II

LUNIO performance. LED, 4000K, 73W, 8650lm, CRI>80. Colore alluminio