AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0872001A-830-21 MIKO 20W RADIAL H=600 ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0872001A-830-21 MIKO 20W RADIAL H=600 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378207501

Codice prodotto

ACL0872001A-830-21

Cod. produttore

0872001A-830-21

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

20 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

600 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2050 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

76 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Diametro:

200 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100). Supporto realizzato in alluminio estruso. Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Lenti LED in PMMA. Schermo in vetro temperato di spessore 5mm resistente agli shock termici. Basamento in alluminio pressofuso (per fissaggio con tasselli). Fornito completo di cavo d'alimentazione. Fornito completo di connettore presa-spina. Sorgente: LED, 3000K, 18W, 2050lm, CRI>80. Colore Alluminio. H=600 mm