AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0864002B-830-16 SOUL180 27W C/VETRO H=3500 DALI - 0864002B-830-16

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0864002B-830-16 SOUL180 27W C/VETRO H=3500 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 27 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1900 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378333156

Codice prodotto

ACL0864002B-830-16

Cod. produttore

0864002B-830-16

Produttore

ACL

Max prestazioni del sistema:

27 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1900 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

1900 lm/W

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Larghezza:

182 mm

Altezza / Profondità:

3500 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Diametro:

182 mm

Numero di poli:

4

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

L'apparecchio per illuminazione urbana dall’eleganza minimalista.Design e alte performance illuminotecniche si uniscono in questo elegante apparecchio per l’illuminazione urbana. Caratterizzato da 3 sorgenti LED con ottica radiale in grado di produrre un’illuminazione diffusa e omogenea, SOUL180 è disponibile anche con le più moderne tecnologie di illuminazione intelligente. Il design ricercato dalle linee affusolate massimizza le performance dei LED e si inserisce facilmente in svariati contesti urbani.Applicazioni: illuminazione di quartieri residenziali, piazze e isole pedonali.Versioni: SOUL180 è disponibile anche in versione Bollard.Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi.SMART FUNCTIONS: alimentazione elettrica/sensori.