AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0860001A-830-23 KLOU76 8W RADIALE H=515 ON/OFF - 0860001A-830-23

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0860001A-830-23 KLOU76 8W RADIALE H=515 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378436697

Codice prodotto

ACL0860001A-830-23

Cod. produttore

0860001A-830-23

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

8 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Altezza / Profondità:

515 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

500 lm

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Larghezza:

76 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

76 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Rendimento luminoso delle lampade:

500 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Numero di poli:

2

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il paletto luminoso per l’illuminazione esterna residenziale.Il bollard KLOU76 rappresenta una soluzione versatile e stilosa per l’illuminazione residenziale. Impreziosisce gli ambienti con una luce diffusa, dall’alto comfort visivo.Design elegante, dalla forma cilindrica, che si adatta a qualsiasi ambiente.Elevato grado di resistenza (IK10).Versatilità: disponibile con diverse temperature colore, 2 altezze, ottica radiale e unidirezionale.Applicazioni: soluzione ideale per l’illuminazione di giardini residenziali, percorsi pedonali e vialetti.