AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0761017P-840-30 INGR-S180 12W NB INOX QUADRA PC

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0761017P-840-30 INGR-S180 12W NB INOX QUADRA PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 12 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1150 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378411441

Codice prodotto

ACL0761017P-840-30

Cod. produttore

0761017P-840-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

12 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1150 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Diametro esterno:

197 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Alimentatore incluso:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

197 mm

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

122 mm

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

135 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Rendimento luminoso delle lampade:

1150 lm/W

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica.Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio, valorizzando facciate, dettagli architettonici e naturali.Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente, anche grazie alla minima profondità di incasso richiesta per l'installazione.Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, carrabile e resistente a carico statico fino a 2000 kg.Versatilità: una vasta gamma di temperature colore e ottiche (da strette per un'illuminazione puntuale a ultra-diffondenti e wall-washer), anche RGBW, per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabili in base alle esigenze; disponibile con cornice tonda o quadrata.Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.