AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0671000B-840-21 EQOS1 PRO. 120W COB R.ALL. SIMM. DALI - 0671000B-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0671000B-840-21 EQOS1 PRO. 120W COB R.ALL. SIMM. DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378400988

Codice prodotto

ACL0671000B-840-21

Cod. produttore

0671000B-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

120 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Montaggio a parete:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Portalampada:

Nessuno

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

14200 lm

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

315 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

394 mm

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

14200 lm/W

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

91 mm

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Numero di poli:

5

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Controllabile via Bluetooth:

no

L’evoluzione del proiettore per illuminazione di esterni – EQOS1.La gamma EQOS comprende proiettori per l'illuminazione esterna per uso professionale di ultima generazione, realizzati per valorizzare le architetture con la loro eccellente resa luminosa,la versatilità di utilizzo e la massima efficienza energetica.Design moderno, sottile ed elegante, che si integra con l’alta tecnologia per consentire un’ottimale resa illuminotecnica.Versatilità: ampia gamma di temperature colore e ottiche – da strette a ultra-diffondenti e wall-washer, per personalizzare gli effetti di luce in base alle esigenze del progetto illuminotecnico.Elevata resistenza: i materiali durevoli utilizzati assicurano massima resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici.Versioni: disponibile nelle versioni: proiettore, plafone e sospensione.Applicazioni: illuminazione di grandi aree - industrie, centri sportivi e commerciali.