AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0485034F-16 KRION 52W RGBW MB L=1225 DMX

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0485034F-16 KRION 52W RGBW MB L=1225 DMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 52 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con lampada -

  • Dimmerabile DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378397288

Codice prodotto

ACL0485034F-16

Cod. produttore

0485034F-16

Produttore

ACL

Max prestazioni del sistema:

52 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1225 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

108 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

88 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

RGBW

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

L'illuminazione architetturale delle facciate potente e scenografica.KRION è l'apparecchio per l'illuminazione di facciate dalle elevate performance illuminotecniche e dalla straordinaria versatilità di utilizzo; la scelta ideale per rendere l’architettura protagonista attraverso la luce nelle modalità e applicazioni più variegate.Design minimal dalla forma lineare e dall'elevata resistenza, per integrarsi con discrezione in qualsiasi architettura.Versatilità: ampia scelta di fasci, ottiche ellittichee wall-washer, per personalizzare l'effetto di luce; vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti; adatto ad installazioni singole o in linea.Applicazioni: illuminazione di facciate di edifici e monumenti.Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.Versioni: la gamma KRION comprende anche versioni con applicazione a incasso.