AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0478000A-840-21 ELLIS2 20W NB UNID. ORIE. ON/OFF - 0478000A-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0478000A-840-21 ELLIS2 20W NB UNID. ORIE. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1950 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378322884

Codice prodotto

ACL0478000A-840-21

Cod. produttore

0478000A-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

20 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1950 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

1950 lm/W

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

285 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

200 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

210 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Progettato per valorizzare le strutture architettoniche attraverso un'illuminazione d'accento, ELLIS2 è l'apparecchio per l'illuminazione di facciate potente e versatile. Con un'ampia scelta di ottiche mono e bidirezionali, simmetriche e asimmetriche, consente svariate combinazioni di fasci da stretti a ultra-wide, offre molteplici modalità per sottolineare i dettagli architettonici o per definire i volumi della facciata. Design compatto ed elegante dalla forma ellittica poco sporgente.Versatilità: scelta di ottiche mono e bidirezionali e di temperature colore, per personalizzare il fascio luminoso in base alle esigenze del progetto.Applicazioni: illuminazione decorativa di facciate di edifici storici e moderni, monumenti, colonnati e ingressi residenziali.Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto.