AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0472013P-830-21 TULA 8W LAMA EL/NB UNID. PC

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0472013P-830-21 TULA 8W LAMA EL/NB UNID. PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 700 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378322198

Codice prodotto

ACL0472013P-830-21

Cod. produttore

0472013P-830-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

8 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

700 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

117 lm/W

Colore del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

117 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

121 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di ottica:

Opaco

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

TULA LAMA performance - unidirezionale. 6W. 700 lm. 3000K. Ottica: elliptic 14°x83°. Colore Alluminio