AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0365005A-830-21 TANTUM170 27W FB ON/OFF - 0365005A-830-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0365005A-830-21 TANTUM170 27W FB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 27 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2400 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378144929

Codice prodotto

ACL0365005A-830-21

Cod. produttore

0365005A-830-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

27 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP23

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2400 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

2400 lm/W

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

183 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

183 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

146 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

2

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Il downlight incassato a soffitto per l’illuminazione generale e funzionale di interni. Il design elegante, la qualità e varietà delle ottiche permettono una straordinaria versatilità, assicurando un'illuminazione diffusa e gradevole in grado di enfatizzare qualsiasi contesto architettonico.Design sobrio ed elegante, che si integra in qualsiasi ambiente.Versatilità: varietà di ottiche da controllate a diffuse e wall-washer, adatte anche a locali con videoterminali (UGR <19).Utilizzabile con tecnologiaBluetooth Low Energy per controllo da remoto.Applicazioni: illuminazione di centri commerciali, uffici, aeroporti, musei, teatri ed aree espositive.