AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0338015B-940-11 LUMI-OR 33W WB DALI

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0338015B-940-11 LUMI-OR 33W WB DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 33 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2700 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378391262

Codice prodotto

ACL0338015B-940-11

Cod. produttore

0338015B-940-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

33 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2700 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

2700 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Dimmerazione DALI-2:

Larghezza:

169 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

169 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

116 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

4

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Serie coordinata di faretti da incasso orientabili, ideale per installazioni che richiedono varie soluzioni illuminotecniche.Grazie al suo design semplice ed estremamente funzionale, LUMI si integra con discrezione ed eleganza in qualsiasi contesto. La qualità illuminotecnica è garantita dall'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e dalla disponibilità di temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K. La semplicità di progettazione, le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono estremamente affidabile e duraturo; l’installazione è davvero semplice, con collegamenti rapidi e fissaggio a filo tramite le molle in acciaio di cui è dotato.LUMI-OR è il faretto da incasso consigliato per negozi, supermercati e spazi commerciali in generale;adatto anche l'illuminazione funzionale di aree residenziali di uso comune.