AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0330005A-830-11 NADIR-IN 54W UB ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0330005A-830-11 NADIR-IN 54W UB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 54 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6000 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378273766

Codice prodotto

ACL0330005A-830-11

Cod. produttore

0330005A-830-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

54 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6000 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

6000 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK09

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

79 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

230 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

230 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

230 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

L'incasso a soffitto per l'illuminazione architetturale .Perfetto per un'illuminazione potente e suggestiva di esterni, NADIR-IN è l'apparecchio da incasso a soffitto che combina l'elevata efficienza delle sorgenti luminose con una vasta gamma di ottiche, assicurando versatilità di utilizzo ed elevatissime performance illuminotecniche.Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente.Versatilità: grazie ad un ampio range di ottiche simmetriche e asimmetriche, NADIR-IN può produrre una luce precisa e mirata a fascio stretto, un fascio luminoso diffondente o ultra diffondente, rispondendo appieno alle esigenze del progetto illuminotecnico.Applicazioni: ideale per l'illuminazione pubblica e architetturale, per porticati, aree diservizio e zone di passaggio.Versioni: NADIR è disponibile anche in versione proiettore, a plafone e a sospensione.