AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0320008A-927-11 GEO LED 8W GONN WH FB ON/OFF - 0320008A-927-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0320008A-927-11 GEO LED 8W GONN WH FB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 570 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378417948

Codice prodotto

ACL0320008A-927-11

Cod. produttore

0320008A-927-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Max prestazioni del sistema:

8 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP23

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

570 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

570 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

83 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

36 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

2

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

GEO, design e qualità illuminotecnica.Faretto da incasso orientabile per illuminazione di interni con ottica di colore nero lucido. Design ricercato e diffusione omogenea della luce, per illuminare vetrine e oggetti in esposizione.Dimensioni ridotte per garantire una maggiore adattabilità.Ottica orientabile per direzionare l'effetto della luce su oggetti ed aree specifiche.Completo di Driver con attacco rapido per una pratica installazione.GEO è un faretto da incasso a soffitto ideale per abitazioni, vetrine, piccoli spazi commerciali e hospitality.