AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0313021A-940-11 RIGO-IN31 27W M.FILO L=1138 COMP.ON/OFF - 0313021A-940-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0313021A-940-11 RIGO-IN31 27W M.FILO L=1138 COMP.ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 27 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3100 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378389207

Codice prodotto

ACL0313021A-940-11

Cod. produttore

0313021A-940-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

27 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3100 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

3100 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1138 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

46 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

78 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

L’incasso a soffitto minimal per l’interior design .Eleganti linee di luce, anche componibili in sistemi modulari, per impreziosire l’interior design con un’illuminazione di alta qualità, adatta sia per scandire gli spazi nei contesti di illuminazione funzionale, sia per un’illuminazione generale diffusa e confortevole.Design: sottile ed elegante, questo apparecchio è perfetto per ambienti dall’interior design sofisticato, dove si integra con discrezione grazie all’installazione a incasso e all’ingombro minimo.Versatilità: le diverse ottiche ellittiche e ultra-diffondenti, diffusori e temperature colore disponibili consentono di ottenere vari effetti di luce, adattandosi alle esigenze del progetto illuminotecnico. Installabile singolarmente, in linea o all’interno di sistemi di illuminazione modulare.Applicazioni: illuminazione di interni dal design minimal, sia in ambito residenziale che commerciale: abitazioni private, negozi, uffici, hotel.Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo.Il prodotto viene fornito completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio.Versioni: la gamma RIGO31 include anche modelli a plafone, a sospensione e a parete; disponibile per la composizione di sistemi di illuminazione modulare.