AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0271005A-840-21 EQOS1 PL 76W COB R.ALL. AS.45° ON/OFF - 0271005A-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0271005A-840-21 EQOS1 PL 76W COB R.ALL. AS.45° ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 76 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8100 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378354861

Codice prodotto

ACL0271005A-840-21

Cod. produttore

0271005A-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

76 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8100 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

8100 lm/W

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

182 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

355 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

318 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

L’evoluzione del proiettore per l'illuminazione di grandi aree.Proiettore high-bay a plafone di ultima generazione ideale per l'illuminazione di grandi aree, realizzato per garantire ottima resa luminosa, ampia versatilità ed efficienza energetica.La modernità del design, sottile ed elegante, si integra con l’alta tecnologia per consentire un’ottimale resa illuminotecnica e valorizzare gli elementi architetturali. I materiali durevoli utilizzati assicurano massima resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici.Apparecchio per uso professionale.Ideale per illuminare grandi aree (industrie, centri sportivi e commerciali).