AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0237001A-830-24 JUNO 10W MB ON/OFF - 0237001A-830-24

ARCLUCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 750 lm

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378124976

Codice prodotto

ACL0237001A-830-24

Cod. produttore

0237001A-830-24

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

750 lm

Max prestazioni del sistema:

10 W

Colore del corpo:

Bianco

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Portalampada:

Nessuno

Diametro:

142 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

142 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore intercambiabile:

Riflettore:

Brillantato

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

156 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile DSI:

no

Numero di poli:

3

Rendimento luminoso delle lampade:

750 lm/W

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Non dimmerabile:

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0237001A-830-24 - JUNO 10W MB ON OFF