AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0201038A-11 E-GLOW PLUS IP65 50W 3/4/6K L1500 ON/OFF - 0201038A-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0201038A-11 E-GLOW PLUS IP65 50W 3/4/6K L1500 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6000 lm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378100734

Codice prodotto

ACL0201038A-11

Cod. produttore

0201038A-11

Produttore

ACL

Max prestazioni del sistema:

50 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6000 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

6000 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1500 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

67 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

80 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

E-GLOW Plus SYSTEM. Sistema Modulare IP65VERSATILEE-GLOW Plus SYSTEM è stato progettato con l’obiettivo di offrire la massima versatilità di installazione e adattamento alle diverse esigenze illuminotecniche. Puoi installarlo a sospensione o a plafone in modo pratico e veloce, grazie agli accessori in dotazione. Se poi, anche dopo l’installazione, decidi di passare da una luce calda (3000K), ad una luce neutra (4000K) o addirittura ad una luce bianca fredda (6500K) puoi sempre farlo senza dover rifare l’installazione o addirittura cambiare il prodotto.MODULAREE-GLOW Plus è un Sistema Modulare IP65 ben progettato. Grazie ai 4 accessori disponibili (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), è praticamente possibile realizzare infinite configurazioni e rispondere a qualsiasi esigenza illuminotecnica. Tutti gli accessori sono ad aggancio rapido e non necessitano di utensili nella fase di montaggio.STAGNOE-GLOW Plus è realizzato per garantire un grado di protezione IP65 (totalmente protetto contro la polvere e i getti d’acqua), adatto anche per installazioni in ambienti esterni. Gli accessori (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), garantiscono lo stesso grado di protezione IP65, sarà quindi possibile realizzare percorsi di luce, seguendo le aree espositive anche all’esterno, senza dover installare alcuna antiestetica tubazione a vista.