AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0201037A-21 E-GLOW PLUS IP65 36W 3/4/6K L1200 ON/OFF - 0201037A-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0201037A-21 E-GLOW PLUS IP65 36W 3/4/6K L1200 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 33 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4200 lm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378057878

Codice prodotto

ACL0201037A-21

Cod. produttore

0201037A-21

Produttore

ACL

Max prestazioni del sistema:

33 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4200 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

4200 lm/W

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1200 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

67 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

80 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

E-GLOW Plus. La Stagna EVOLUTA con Selettore CCTPlafoniera stagna dal design elegante e ricercato adatto anche ad applicazioni residenziali e commerciali.E-GLOW Plus è Evoluta. Progettata di serie "pre-cablata"completa di testata con ganci a scatto e pressacavo, testata con tappo a vite stagno e pressacavo per il collegamento in cascata.E-GLOW Plus è Pratica. Grazie all’installazione rapida in 4 semplici passaggi, senza apertura e senza utilizzo di strumenti.E-GLOW Plus è Esclusiva. Con un design elegante e ricercato adatto anche ad applicazioni residenziali e commerciali.E-GLOW Plus è Unica. Grazie al giunto di collegamento lineare (accessorio opzionale) permette la creazione di linee di luce prive di interruzioni. Una soluzione illuminotecnica funzionale, di elevato impatto estetico (anche per applicazioni residenziali e spazi commerciali).Disponibile in 3 lunghezze, tutte con selettore CCT e temperature colore selezionabili a 3000K, 4000K e 6500K. Installabile a soffitto, parete e sospensione (la confezione include staffe a scatto rapido, ganci per la sospensione in acciaio INOX, pressacavo per il collegamento in cascata).E-GLOW Plus è consigliata per l'illuminazione di spazi residenziali in generale come aree condominiali, scale, passaggi pedonali, corselli box, uffici, attività commerciali e in tutte le situazioni che richiedono installazioni veloci, in serie, con un’attenzione particolare al fattore estetico.