AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0201015G-21 NEFF PLUS IP66 34W 3/4/6K L=1176ON/OFF-E

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0201015G-21 NEFF PLUS IP66 34W 3/4/6K L=1176ON/OFF-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378411984

Codice prodotto

ACL0201015G-21

Cod. produttore

0201015G-21

Produttore

ACL

NEFF Plus. La Stagna ROBUSTA con Selettore CCTSelettore CCT integrato con opzioni a 3000K, 4000K e 6500K.NEFF Plus è Robusta. Realizzata con materiali di qualità, adeguati spessori del policarbonato e ganci in acciaio INOX.NEFF Plus è Pratica. Grazie all’installazione rapida in 4 semplici passaggi, senza utilizzo di strumenti.NEFF Plus è Funzionale. Disponibile con Selettore CCT integrato.Equipaggiata di serie con driver “low flicker”, NEFF Plus è ideale per applicazioni lavorative professionali che necessitano di un’elevata qualità illuminotecnica. NEFF Plus è disponibile in 3 lunghezze, installabile a soffitto, parete e sospensione (la confezione include staffe a scatto rapido e ganci per la sospensione in acciaio INOX).