AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0191022X-11 BINARIO 48V L=3MT DALI PLAF/SOSP ST1

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0191022X-11 BINARIO 48V L=3MT DALI PLAF/SOSP ST1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Altezza - 21 mm

  • Larghezza - 26.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378419003

Codice prodotto

ACL0191022X-11

Cod. produttore

0191022X-11

Produttore

ACL

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Altezza:

21 mm

Larghezza:

26.5 mm