AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0191021X-12 BINARIO 48V L=2MT DALI PLAF/SOSP ST1 - 0191021X-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0191021X-12 BINARIO 48V L=2MT DALI PLAF/SOSP ST1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 21 mm

  • Larghezza - 26.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378418990

Codice prodotto

ACL0191021X-12

Cod. produttore

0191021X-12

Produttore

ACL

Colore:

Nero

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

21 mm

Larghezza:

26.5 mm