AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0181014B-930-12 MACRO ZOOM 38W 20°-60° DALI - 0181014B-930-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0181014B-930-12 MACRO ZOOM 38W 20°-60° DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 38 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4900 lm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378099465

Codice prodotto

ACL0181014B-930-12

Cod. produttore

0181014B-930-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

38 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4900 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

4900 lm/W

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

162 mm

Dimmerazione DALI-2:

Larghezza:

105 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Angolo del fascio variabile

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

100 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

4

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

MACRO Zoom è il faretto a binario dal design sottile, compatto e funzionale.Il ridotto spessore, il corpo orientabile e il pratico Zoom incorporato, lo rendono particolarmente adatto per l'illuminazione di vetrine e negozi. L'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e le temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K garantiscono efficienza illuminotecnica e ampia versatilità di impiego. Lo Zoom risulta estremamente flessibile per illuminare aree ed oggetti decentrati. Le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono affidabile e duraturo, l’installazione è praticissima.MACRO Zoom è disponibile nelle versioni 20W e 26W, tutte con funzione Zoom.con cablaggio DALI o con tecnologia CASAMBI per realizzare rapidamente scenari personalizzati.nelle varianti di colore bianco o nero.I faretti per binario MACRO Zoom sono consigliati per esercizi commerciali, showroom e punti vendita.