AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0136014K-940-12 DECK3 20W FB DALI-48V - 0136014K-940-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0136014K-940-12 DECK3 20W FB DALI-48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1700 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378417580

Codice prodotto

ACL0136014K-940-12

Cod. produttore

0136014K-940-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

20 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1700 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

1700 lm/W

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

48...48 V

Tipo di tensione:

DC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

140 mm

Dimmerazione DALI-2:

Larghezza:

55 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

216 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

DECK 48V è il faretto LED funzionale e di design, pensato per l'installazione a binario elettrificato 48V. Il corpo e la cornice realizzati in alluminio tornito sono sinonimo di garanzia in termini di resistenza e durabilità del prodotto, così come la lunga vita del LED >50000h. Il maggior vantaggio di installare binari elettrificati su pareti e soffitti consiste nell'estrema facilità di sostituire e spostare gli apparecchi luminosi.Design: Con le sue forme essenziali questo elegante modulo con binariosi adatta a qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto moderno.Versatilità: disponibile in colorazione nera o bianca con cablaggio DALI.Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di musei e gallerie d'arte, negozi, show-room, uffici e abitazioni.Disponibili con Casambi e altri sistemi di controllo della luce