AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0111059A-940-12 RIGO51 23W DIR UGR L=1413 ON/OFF MP - 0111059A-940-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0111059A-940-12 RIGO51 23W DIR UGR L=1413 ON/OFF MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2150 lm

  • Max prestazioni del sistema - 23 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378366444

Codice prodotto

ACL0111059A-940-12

Cod. produttore

0111059A-940-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2150 lm

Max prestazioni del sistema:

23 W

Colore del corpo:

Nero

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Portalampada:

Nessuno

Lunghezza:

1413 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tipo di tensione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

52 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

110 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile DSI:

no

Numero di poli:

3

Rendimento luminoso delle lampade:

2150 lm/W

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Non dimmerabile:

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Design e versatilità per i sistemi di illuminazione modulare .RIGO51 è il sistema modulare illuminotecnico perfetto per l'interior design, specie laddove sia necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari e le possibilità di installazione (a plafone, a sospensione e a incasso), RIGO51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto. .Design: Con la sua lineare essenzialità e le diverse possibilità di installazione, questo elegante sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto minimal e moderno. .Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali, per impreziosire abitazioni private e uffici con una luce diffusa e dall'alto comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento nonché nelle versioni a sospensione con ottiche a luce indiretta.Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo .Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali.Versioni: Installabile a plafone, a sospensione e a incasso. RIGO51 è disponibile nelle versioni a parete e binario elettrificato.