AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0111008B-940-11 BINARIO ELETT. RIGO51 65W L=2806 DALI - 0111008B-940-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0111008B-940-11 BINARIO ELETT. RIGO51 65W L=2806 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 65 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Portalampada - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378361890

Codice prodotto

ACL0111008B-940-11

Cod. produttore

0111008B-940-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

65 W

Colore del corpo:

Bianco

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Portalampada:

Nessuno

Lunghezza:

2806 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tipo di tensione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

52 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

110 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile DSI:

no

Numero di poli:

5

Rendimento luminoso delle lampade:

142 lm/W

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Design e massima versatilità per l'illuminazione d'accento.Nella versione binario elettrificato con spot, RIGO51 raggiunge l'apice della sua versatilità quanto a possibilità di installazione e varietà di effetti di luce ottenibili, e si presta perfettamente alla creazione di eleganti sistemi di illuminazione modulare. Caratterizzato da un design minimale e compatibile con un gran numero di faretti spot e apparecchi illuminanti, ha una particolare vocazione in tutti quei contesti di illuminazione d'accento funzionale e decorativa, in cui la luce è lo strumento per esaltare i volumi, scandire gli spazi, porre in risalto particolari aree o oggetti. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari, RIGO-IN51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto.Design: Con le sue forme essenziali questo elegante modulo con binario si adatta a qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto moderno.Versatilità: Compatibile coi seguenti modelli: OPERA, MODAL1, CORE2/CORE3 ZOOM, CORE4, REWO1, REWO3, REWO3 ZOOM, FOBO1, FOBO2, DEMO230, ARA JUNO. Con la possibilità di ospitare svariati apparecchi e faretti orientabili, si presta particolarmente a tutte quelle situazioni in cui le esigenze illuminotecniche possono variare in termini di direzionamento, potenza e tipologia di fascio luminoso. .Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo.Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, musei e gallerie d'arte, negozi, show-room, uffici e abitazioni.Versioni: Installabile a plafone, a sospensione e a incasso trimless.