ARCLUCE SPA - ACL0111001B-12 BINARIO ELETTR. RIGO51 L=1403 DALI - 0111001B-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Colore - Nero
Lunghezza - 1403 mm
Classe di protezione - I
Altezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378361401
Codice prodotto
ACL0111001B-12
Cod. produttore
0111001B-12
Produttore
ACL
Tensione nominale:
220...240 V
Colore:
Nero
Lunghezza:
1403 mm
Classe di protezione:
I
Altezza:
110 mm
Larghezza:
52 mm
Design e massima versatilità per l'illuminazione d'accento.Nella versione binario elettrificato con spot, RIGO51 raggiunge l'apice della sua versatilità quanto a possibilità di installazione e varietà di effetti di luce ottenibili, e si presta perfettamente alla creazione di eleganti sistemi di illuminazione modulare. Caratterizzato da un design minimale e compatibile con un gran numero di faretti spot e apparecchi illuminanti, ha una particolare vocazione in tutti quei contesti di illuminazione d'accento funzionale e decorativa, in cui la luce è lo strumento per esaltare i volumi, scandire gli spazi, porre in risalto particolari aree o oggetti. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari, RIGO-IN51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto.Design: Con le sue forme essenziali questo elegante modulo con binario si adatta a qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto moderno.Versatilità: Compatibile coi seguenti modelli: OPERA, MODAL1, CORE2/CORE3 ZOOM, CORE4, REWO1, REWO3, REWO3 ZOOM, FOBO1, FOBO2, DEMO230, ARA JUNO. Con la possibilità di ospitare svariati apparecchi e faretti orientabili, si presta particolarmente a tutte quelle situazioni in cui le esigenze illuminotecniche possono variare in termini di direzionamento, potenza e tipologia di fascio luminoso. .Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo.Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, musei e gallerie d'arte, negozi, show-room, uffici e abitazioni.Versioni: Installabile a plafone, a sospensione e a incasso trimless.


