AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR54/150 2x1,5mm² flat cable - White

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 100 M

EAN

8017443678828

Codice prodotto

ALPWTR54/150

Cod. produttore

WTR54/150

Produttore

ALP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero di conduttori:

2

Colore della guaina esterna:

Bianco

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

** Caratteristiche generali **Applicazione: Per posa in ambiente internoApplicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)Classe CPR: Eca** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mLarghezza: 6.1mmSpessore: 3.3mmColore guaina: BiancoFormazione cavo: 2 x 1.5mm²Materiale isolante conduttori: PVCMateriale conduttori: Rame PuroFormazione conduttori: 28 x 0.25mm** Caratteristiche elettriche **Resistenza conduttori: 13.3Ohm/Km @20°C