AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR288 2x0,25mm² shieded flat cable

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR288 2x0,25mm² shieded flat cable

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 100 M

EAN

8017443023130

Codice prodotto

ALPWTR288

Cod. produttore

WTR288

Produttore

ALP

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Numero di conduttori:

2

Colore della guaina esterna:

Nero

** Caratteristiche generali **Applicazione CPR: Posa mobile** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mLarghezza: 4mmSpessore: 8.2mmMateriale guaina: PVCColore guaina: NeroFormazione cavo: 2 x 0.25mm²Materiale isolante conduttori: PEMateriale conduttori: Rame PuroFormazione conduttori: 18 x 0.1mmColore conduttori: Bianco / RossoSchermatura: CalzaCopertura schermo: 80%