AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD60-82422 Lead battery charger 27,6Vdc - 3000 mA - SWD60-82422

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443546431

Codice prodotto

ALPSWD60-82422

Cod. produttore

SWD60-82422

Produttore

ALP

** Caratteristiche **Adatto per batterie 24V, capacità compresa da 7Ah a 36Ah** Caratteristiche Generali **Costruzione: desktopTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: 24VGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacFrequenza: 50/60HzCorrente d'uscita: 3000mATensione d'uscita: 27.6 - 28.6VTolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: Faston 6,3mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: corrente costanteModalità di carica: a singola fase - tamponeIndicazione di carica: Led giallo accesoIndicazione di fine carica: Led giallo spentoBatteria non connessa o Stand-by: Led spentoInversione di polarità: Led rosso acceso** Cavo d'ingresso: **Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8** Connettore d'uscita: ** :Faston polarizzati. Vedi dettaglio