ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD60-81222 Lead battery charger 13,8Vdc - 3500 mA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443532601
Codice prodotto
ALPSWD60-81222
Cod. produttore
SWD60-81222
Produttore
ALP
** Caratteristiche **Adatto per batterie 12V, capacità compresa da 7Ah a 44Ah** Caratteristiche Generali **Costruzione: desktopTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: 12VGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacFrequenza: 50/60HzCorrente d'uscita: 3500mATensione d'uscita: 13.8 - 14.5VTolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 156 x 80 x 48mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: Faston 6,3mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: corrente costanteModalità di carica: a singola fase - tamponeIndicazione di carica: Led giallo accesoIndicazione di fine carica: Led giallo spentoBatteria non connessa o Stand-by: Led spentoInversione di polarità: Led rosso acceso** Cavo d'ingresso: **Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8** Connettore d'uscita: ** :Faston polarizzati. Vedi dettaglio